ソリッドステート・リレー G3NE

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用電圧範囲(V)- 定格入力電圧(V)DC5 注文コード46626867 品番G3NE-205TL-2-US-DC5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は使用電圧範囲・定格入力電圧など55種類から選べます 他の種類を見る

機器内蔵用。小型・コストを追求した5〜20Aのパワータイプ。
負荷電圧はAC75〜264Vと広範囲。100V、200Vが共用。
専用のアルミ基板、パワー素子の採用により小型化を実現。
バリスタ内蔵なので外来サージの吸収効果に優れています。
接続には入力#110、出力#250タブ端子を使用。

備考都度納期確認 種類ソリッドステート・リレー 動作表示灯- 動作時間(ms)- 質量(g)- 使用温度範囲(℃)- 定格入力電圧(V)DC5 負荷電圧(V)- 保存温度(℃)- 入力インピーダンス(Ω)- ゼロクロス機能有り無し 出力の適合負荷5A、AC100〜240V 絶縁方式フォト・トライアック 絶縁抵抗(MΩ)- 端子構造#187入力端子 定格負荷電圧(V)AC100〜240 出力オン電圧降下- 使用電圧範囲(V)- 漏れ電流(mA)- 復帰電圧- 動作電圧- 復帰時間(ms)- 負荷電流(A)- サージオン電流耐量(A)- 耐電圧(V/min)- 商品タイプ- 衝撃(耐久)(m/s2)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(耐久)Hz- ゼロクロス機能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-03
用途:
数十年前の稼働式乗り物に

内部不良で 確認作業進めてこちらの部品が不良で 供給を調べてみたらこちらの部品が対応していまして 無事稼働しました ←薬屋さんのサトちゃんです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする