曜日別特売
G3NE-205TL-US-DC24 ソリッドステート・リレー G3NE omron(オムロン) 46626912

ソリッドステート・リレー G3NE

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個使用電圧範囲(V)DC19.2~28.8定格入力電圧(V)DC24注文コード46626912品番G3NE-205TL-US-DC24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

機器内蔵用。小型・コストを追求した5~20Aのパワータイプ。
負荷電圧はAC75~264Vと広範囲。100V、200Vが共用。
専用のアルミ基板、パワー素子の採用により小型化を実現。
バリスタ内蔵なので外来サージの吸収効果に優れています。
接続には入力#110、出力#250タブ端子を使用。

種類ソリッドステート・リレー動作表示灯なし動作時間(ms)1以下質量(g)約37使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと)定格入力電圧(V)DC24負荷電圧(V)AC75~264保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)入力インピーダンス(Ω)1.6k±20%ゼロクロス機能有り無し出力の適合負荷5A、AC100~240V絶縁方式フォト・トライアック絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造タブ端子(入力#110、出力#250)定格負荷電圧(V)AC100~240出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下使用電圧範囲(V)DC19.2~28.8漏れ電流(mA)2以下(AC100Vにて)、5以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上動作電圧DC19.2V以下耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1ms以下負荷電流(A)0.1~5(放熱器搭載時、40℃にて) 0.1~5(放熱器なし、40℃にて)サージオン電流耐量(A)60(60Hz、1サイクル)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz商品タイプ単相ヒータ用衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)45~85振動(耐久)Hz10~55~10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)ゼロクロス機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-03
用途: 数十年前の稼働式乗り物に

内部不良で 確認作業進めてこちらの部品が不良で 供給を調べてみたらこちらの部品が対応していまして 無事稼働しました ←薬屋さんのサトちゃんです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする