種類ソリッドステート・リレー
動作表示灯なし
動作時間(ms)1以下
質量(g)約37
使用温度範囲(℃)-30〜80(結露、氷結しないこと)
定格入力電圧(V)DC24
負荷電圧(V)AC75〜264
保存温度(℃)-30〜100(結露、氷結しないこと)
入力インピーダンス(Ω)1.6k±20%
ゼロクロス機能有り無し無
出力の適合負荷20A、AC100〜240V
絶縁方式フォト・トライアック
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30〜+80(ただし、氷結および結露しないこと)
端子構造タブ端子(入力#110、出力#250)
定格負荷電圧(V)AC100〜240
出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下
使用電圧範囲(V)DC19.2〜28.8
漏れ電流(mA)2以下(AC100Vにて)、5以下(AC200Vにて)
復帰電圧DC1V以上
動作電圧DC19.2V以下
耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1ms以下
負荷電流(A)0.1〜20(放熱器搭載時、40℃にて) 0.1〜5(放熱器なし、40℃にて)
サージオン電流耐量(A)220(60Hz、1サイクル)
保管温度(℃)-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと)
耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz
商品タイプ単相ヒータ用
衝撃(耐久)(m/s2)1000
使用周囲湿度(%RH)45〜85
振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
ゼロクロス機能無