備考都度納期確認
種類ターミナルリレー
定格電圧(V)DC5
接点構成1a×4
動作時間(ms)1以下
仕様放熱無
コイル定格電圧(V)DC5
質量(g)約95
入力インピーダンス(Ω)440±20%
出力の適合負荷0.6A、AC 75〜264V
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30〜+80ただし、氷結しないこと))
出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下
使用電圧範囲(V)DC4〜6
漏れ電流(mA)2以下
復帰電圧DC1V以上
動作電圧DC4V以下
定格電流(mA)19.2±20%
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下
リレー(搭載ソリッドステート・リレ)形G3S-201PL-PD
保管温度(℃)-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと)
耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz
使用周囲湿度(%RH)45〜85
ゼロクロス機能無