曜日別特売

ターミナルSSR G3S4

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
定格電圧(V)DC5
コイル定格電圧(V)DC5
出力の適合負荷1A、AC 75~264V
内容量1個注文コード46627691品番G3S4-A-DC5
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用

備考都度納期確認種類ターミナルリレー定格電圧(V)DC5接点構成1a×4動作時間(ms)1以下仕様放熱有コイル定格電圧(V)DC5質量(g)約95入力インピーダンス(Ω)440±20%出力の適合負荷1A、AC 75~264V絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下使用電圧範囲(V)DC4~6漏れ電流(mA)2以下復帰電圧DC1V以上動作電圧DC4V以下定格電流(mA)19.2±20%耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下リレー(搭載ソリッドステート・リレ)形G3S-201PL-PD保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする