omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の ターミナルリレー(リレーユニット)
ターミナルSSR G3S4用接続ソケット
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46627743
品番
P6BF-4BND-DC5
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
種類
ターミナルリレー
定格電圧(V)
DC5
接点構成
1a×4(基準形)
端子形状
ねじ端子
取付け方法
DINレール取付け、ねじ取付け共用