omron(オムロン)
omron(オムロン)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
omron(オムロン)の デジタルパネルメータ
タイムインターバルメータ K3HB-P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100〜240
注文コード
46628041
品番
K3HB-PNB-A-DRT1-AC100-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,000
この商品は
電源電圧
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100〜240
表示桁数
5桁
入力種類
NPN/電圧パルス
取付方式
パネル取付
電源(V)
AC100〜240 50/60Hz
桁数
5桁 (-19999〜99999)
入力方式
パルス (NPN/電圧パルス)
イベント入力点数(点)
5点