※寸法図
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 掲示用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 掲示板/コルクボード
掲示板(パンチングメタル型)押しピン・マグネット兼用タイプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46628323
品番
SMS-1082
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
押しピンとマグネットが両方使用できる兼用タイプの壁付型の掲示板です。
掲示物がラインにそってまっすぐ貼れる長穴形状。
色
掲示板面:アイボリー
外寸法・幅(mm)
1800
外寸法・高さ(mm)
900
付属品
マグネット8個
材質
掲示板:パンチングメタル、合板+ハニカムシート
材質/仕上
掲示板面:パンチングメタル、レザー
タイプ
壁付型
枠の色
シルバー
材質(枠)
アルミ
設置場所
屋内用
寸法(高さH×幅W)(mm)
900×1800
出幅(mm)
23
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません