※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルサーモ E5LC

(14件のレビュー)
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力種類サーミスタ 注文コード46628687 品番E5LC-4
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は入力種類など8種類から選べます 他の種類を見る

アルコール温度計に代わるデジタル温度計
マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。
電池内蔵で、電線配線が不要。
大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。

備考都度納期確認 入力種類サーミスタ 電源外部電源不要(電池内蔵) 制御方式その他 指示方式LCDデジタル全指示 質量(g)約85(金具含む) 使用温度範囲(℃)-10〜55(結露、氷結しないこと) 温度範囲(℃)60〜110 ケース色ライトグレー(5Y8.5/1) 文字高(mm)12 保存温度(℃)-25〜65(結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと) 寿命電池寿命:常温にて10年以上(交換不可) 指示精度±(1℃1ディジィット)以下 表示単位0.1℃ サンプリング周期2s 耐衝撃(耐久)294m/s2、6方向 各3回 使用周囲湿度相対温度35〜85% 測温部一体型 サーミスタ、リード線長さ2m 特性アルコール温度計に変わるデジタル温度計、マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。電池内蔵で、電線配線が不要。大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。 衝撃(誤動作)(m/s2)98 6方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2)294 6方向 各3回 使用周囲湿度(%RH)相対温度35〜85 振動(誤動作)Hz10〜55 19.6m/s2 X、Y、Z各方向 10min 振動(耐久)Hz10〜55 0.75mm X、Y、Z各方向 2h
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
水槽の温度表示

センサー部分を水につけても問題ないので助かります。
バックライトがないので、暗い場所では表示が見えにくいのは
やむを得ないですが、内臓バッテリータイプで交換できませんが、
新品なら5年以上はもちそうです。

対象商品:
06851232
2022-01-04
用途:
液体の温度測定
製造業

20年ほど前に購入した同製品が、バッテリー寿命が尽きましたので再購入品です。
バッテリーの交換ができればいいのですが、十分長持ちします。精度もいいですし
デジタル表示が便利です。

対象商品:
06851232
2021-10-12
用途:
環境出前授業の体験に使用
教育・研究機関

取付、取り扱いも簡単で、温度制度・感度も良好で使い易い。

対象商品:
06784687
2020-04-21
用途:
既存の機会の修理に使用しました。
医療・福祉・介護関連業

迅速な対応ですぐ手元に届きました。商品も良品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
06851232
2019-01-21
用途:
室内で外気温の測定に
農・林・水産業

測定コードがある程度室外まで配線できたので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08590364
2018-06-05
用途:
室内・家庭菜園用小型育苗ビニールハウスの温度制御の「確認」
なし 様 (その他業種)

先日購入した、オムロン電子サーモE5L-C 0-100とパネルヒータでビニールハウスの温度制御をして、今回購入したE5LC2でビニールハウス内の温度を測定して、E5L-Cの表示を見比べています。表示の差が1度以内に収まることが確認できました。ホームセンターで売っているデジタル温度計と比較していた時は、温度差が2度を超えることもあったので満足しています。やはり、E5L-C 0-100の温度の設定と温度表示が0.1度刻みとなればもっと嬉しいです。

対象商品:
06851232
2018-08-24
用途:
閉塞空間の温度計測
運輸・通信業

オムロンブランドに安定感と信頼を感じて購入。
履歴が残って、USBなどでパソコンにデータ残せるとなお良い。
今後に期待します。

対象商品:
08590364
2018-04-18
用途:
保冷庫の既存温度計を交換した
株式会社FROM 様 (農・林・水産業)

特殊な道具(電気ドリル等)が不用で取り外し及び取付が簡単で良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする