※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-6020-1 アルミ屋外用掲示板(壁付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46629626 SK-6020-1 アルミ屋外用掲示板(壁付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46629626 SK-6020-1 アルミ屋外用掲示板(壁付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46629626 SK-6020-1 アルミ屋外用掲示板(壁付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46629626

アルミ屋外用掲示板(壁付型)

(3件のレビュー)
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46629626 品番 SK-6020-1
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

庇付きのアルミ枠の壁付型屋外用掲示板です。

掲示板面:グリーン 外寸法・幅(mm)900 外寸法・高さ(mm)600 付属品取付金具 材質掲示板:EP合板(裏:アルミ板) 材質/仕上掲示板面:レザー タイプ壁付型 枠の色シルバー 材質(枠)アルミ 設置場所屋外用 寸法(高さH×幅W)(mm)600×900 出幅(mm)40(庇部125)
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※大型・重量商品になります。車上渡しとなりますので、荷下ろしのお手伝いをお願いしております。
※重量によってはフォークリフトが必要な場合もございますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46629635
2024-07-01
用途:
屋外ポスター掲示
有限会社好摩石油商会 様

屋外用掲示板と記載があったので購入しましたが開封してびっくり
掲示物を風雨から守るガラスとかアクリル板など無くむき出し状態
使用を始めた途端風雨の日に遭遇し貼っていたポスター2枚とも見事に散乱
後付けできるアクリル板とか作っていただいたらすぐ購入したいです

1人が参考にしています
対象商品:
46629626
2022-11-03
用途:
地区ゴミステーションの屋外掲示板
その他業種

地区ゴミステーションの屋外掲示板がぼろぼろに老朽化し、をいろいろ探しましたがあまり販売ががなく、価格的に一番安価だったこれにしました。 
 材質はしっかりしていて、まあいいと思います。
 今後20年くらいは使用すると思いますので、耐久性、対候性がどうかですね。

 なお、送料が別にかかるのと、到着日数も2週間くらいかかります。

1人が参考にしています
対象商品:
46629635
2019-12-11
用途:
道路側溝でも設置は違法と言うことで、民間のフェンスに設置、西日が強く保護シートを裏側にる取り付け
サービス業

アルミ部材でしっかりしていて、美しくよろしいですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする