曜日別特売
- ロックナット 黄銅製 モノタロウ 46629915

 

- ロックナット 黄銅製 モノタロウ 46629915
- ロックナット 黄銅製 モノタロウ 46629915
- ロックナット 黄銅製 モノタロウ 46629915
モノタロウ

ロックナット 黄銅製

(6件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径PF1/4
内容量1個注文コード46629915品番-
販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。

用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに呼び径PF1/4材質黄銅形状ロックナット寸法T(mm)5寸法d2(mm)PF1/4寸法B3(mm)17面取り寸法C(mm)1.2
注意
※本来の用途以外でご使用にならないで下さい。
※PSネジと組み合わせて使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46629915
2024-03-09
用途: 間違えた

1/4ネジの明記で購入したが、水道?の規格らしく、全く違う大きさで、使い物にならなかった。気をつけましょう。

対象商品 : 46629924
2022-10-17
用途: ボールバルブの取り付け
小酒井設計製造業

一斗缶にコックを付けるため。 ボールバルブの缶壁への締め付けのため使用。上手く取り付けました。

対象商品 : 46629933
2021-12-26
用途: PTネジの固定
教育・研究機関

PTネジの固定のために購入しました.本来の使用方法ではありませんが,コンパクトかつしっかりと固定できました.

3が参考にしています
対象商品 : 46629906
2022-03-19
用途: 灯油缶のノズルを固定します。

灯油缶のノズルを固定するために購入しました。ぴったりで満足しております。

対象商品 : 46629915
2021-10-07
用途: 空圧配管
ヤジマワークス

この手のナットは店頭で見かける事も少なく、MonotaROさんですぐに買えるので助かっています。

対象商品 : 46629915
2020-03-02
用途: 炭酸ガス
T M D電気・ガス・熱供給・水道業

なかなか販売されていないので、1つからでも購入出来、作りもしっかりしていて問題なく使用できます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする