- 内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ 46629967 - 内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ 46629967 - 内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ 46629967 - 内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ 46629967

内・外ソケット 異径 黄銅製

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46629967 品番 -
販売価格(税込) ¥328
販売価格(税別)
298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

直線の配管接続に適しています。

呼び径PT1/8×PT3/8 最高使用圧力(MPa)6.9 用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に 材質黄銅 形状ソケット 寸法L(mm)12 全長A(mm)24 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 寸法T(mm)9 寸法O(mm)14.4 使用流体水、空気、油 寸法d1(mm)5 寸法V(mm)15 取付ねじ(D1)PT1/8 取付ねじ(D2)PT3/8 面取り寸法C(mm)0.9 対辺B(mm)21
注意
※本来の用途以外でご使用にならないで下さい。
※正しく接続しても流体が漏れる場合は、シールテープなどを利用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46629958
2026-03-21
用途:
破損した配管の修理

商品自体は問題なし。モノタロウだと欲しいサイズが簡単に調べて買えるので助かります

2026-01-05
用途:
圧力計の取付
不動産業

圧力ゲージ口径の変更、取り付けのために、こちらの商品を使用してみたが、簡単に取付けできて満足している。

2025-11-14
用途:
機械作業
教育・研究機関

標準的な品物で,何ら支障無き使用できています.真鍮製ですのでさびもなく,長期に使えると思います.

2025-12-09
用途:
配管工事
サービス業

ブッシングにニップルと二つを使用せずに済むので重宝しております。

2026-01-08
用途:
機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

2024-12-19
用途:
空圧配管

品質に問題は無く、安くていいですね。モノタロウブランドには無い接手もあるので拡充を願います

対象商品:
46629958
2024-11-11
用途:
機械のメンテナンス

圧力計の取付に使用、ごく稀に1/8取付の物があり当方在庫が1/4でしたのでアダプターを介して取付ました。
取付も強度も問題ありません、安かったので在庫も含めて購入。種類も豊富なので助かります

1人が参考にしています
2025-03-20
用途:
配管の異種管接続時
運輸・通信業

径の違う配管を接続時に使用しました。
何の問題もありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする