- 六角ニップル 異径 黄銅製 モノタロウ 46630089 - 六角ニップル 異径 黄銅製 モノタロウ 46630089 - 六角ニップル 異径 黄銅製 モノタロウ 46630089

六角ニップル 異径 黄銅製

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46630089 品番 -
販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

直線の配管接続に適しています。

呼び径PT3/8×PT1/2 最高使用圧力(MPa)6.9 用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に 材質黄銅 形状ニップル 全長A(mm)36 寸法F(mm)13.5 寸法S(mm)10.5 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油 寸法I(mm)20 寸法d1(mm)11 寸法d2(mm)13 寸法K(mm)12 取付ねじ(D1)PT3/8 取付ねじ(D2)PT1/2 面取り寸法C(mm)2.1 対辺B(mm)22
注意
※本来の用途以外でご使用にならないで下さい。
※正しく接続しても流体が漏れる場合は、シールテープなどを利用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-22
用途:
給湯機配管用
建設業・工事業

給湯機配管に接続元と形状を合わせるために使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
46630073
2025-06-01
用途:
配管の径調整
その他業種

電磁弁が1/4だったので1/2の配管に接続するため購入しました。流速が落ちますが気にならない箇所なので満足しています

2024-12-20
用途:
フィルターハウジングのサイズ変更

フィルターハウジングのワンタッチサイズを変更する為に
これを使用3/8から1/2へ変更したので
蛇口のワンタッチが使えるようになりました。

2024-12-19
用途:
空圧配管

品質に問題は無く、安くていいですね。モノタロウブランドには無い接手もあるので拡充を願います

対象商品:
46630046
2024-02-28
用途:
模型製作のエアーブラシ補器のレストアの為。
電気・ガス・熱供給・水道業

手持ちのレギュレターの二次側とエアーブラシホースの接続部の改良の為に購入しました、とても綺麗に加工された精度の良い商品です、ただ私のエアブラシホースの継手内の段差外径が5.5ミリで商品の1/8ネジ部の内径が5ミリなので6ミリのドリルで拡大加工した所綺麗にフィットしてエアー漏れも無く問題なく使えます、黄銅製なので加工し易く錆の心配も無く成りました、何よりこの精度の物が凄く安価で購入出来て感謝しております。

対象商品:
46630046
2024-10-24
用途:
空気入れメーター交換
有限会社平井電設 様

何の問題もなく使用できました。モノタロウブランドで格安なので大変助かりました。

対象商品:
46630055
2024-04-16
用途:
機械のメンテナンス
エコ・コミュニケーションズ 様

専門店でしか手に入らない部品や道具が安価で直ぐに手元に届く。

対象商品:
46630064
2023-08-12
用途:
機械のメンテナンス時
佐藤 様

従来の鉄製が錆ついてレギュレーターの交換時に使用しました
安価で品質も良く助かりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする