トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
溶接用ヘルール SUS316L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46630204
品番
L14AMD SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
呼び径
15A
材質
SUS316L
形状
ヘルール
寸法D(Φmm)
18.4
寸法C(mm)
17.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材