ブラインドキャップ(厚板タイプ) SUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46630554 品番 16AMD(11) SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
形状キャップ 呼び径1S 材質SUS304 質量(kg)0.12 寸法H(mm)11 寸法C(mm)50.5 寸法T(mm)2.85 寸法P(mm)43.5 寸法K(mm)38.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする