トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
ブラインドキャップ(厚板タイプ) SUS304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46630615
品番
16AMD(11) SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
形状
キャップ
呼び径
4S
材質
SUS304
質量(kg)
0.81
寸法H(mm)
11
寸法C(mm)
119
寸法T(mm)
2.85
寸法P(mm)
110
寸法K(mm)
101.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材