トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
ブラインドキャップ(厚板タイプ) SUS316L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46630649
品番
16AMD(11) SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
形状
キャップ
呼び径
15A
材質
SUS316L
質量(kg)
0.05
寸法H(mm)
11
寸法C(mm)
34
寸法T(mm)
2.85
寸法P(mm)
27.5
寸法K(mm)
21.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材