トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
3Pクランプバンド (手締め) SUS304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46630877
品番
13MHHM-3LW SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
呼び径
2.5S
材質
SUS304
形状
クランプバンド
質量(kg)
0.34
寸法A(mm)
116
寸法D(Φmm)
83
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
17
寸法T(mm)
17.0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材