3Pクランプバンド (手締め) SUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46630895 品番 13MHHM-3LW SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
呼び径3.5S 材質SUS304 形状クランプバンド 質量(kg)0.45 寸法A(mm)145 寸法D(Φmm)111.5 寸法B(mm)52 寸法C(mm)18 寸法T(mm)18.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする