トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
クランプバンド (手締め) SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1/4
呼び径(A)
8
注文コード
46630913
品番
13MHHM-LW SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
形状
クランプバンド
質量(kg)
0.11
呼び径(B)
1/4
寸法A(mm)
104.9
寸法D(Φmm)
37
寸法B(mm)
37.8
寸法C(mm)
15
寸法T(mm)
15.0
呼び径(A)
8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材