13MHHM-LW SUS304 クランプバンド (手締め) SUS304 トーステ 46630929 13MHHM-LW SUS304 クランプバンド (手締め) SUS304 トーステ 46630929

クランプバンド (手締め) SUS304

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)3/8 呼び径(A)10 注文コード46630929 品番13MHHM-LW SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 形状クランプバンド 質量(kg)0.11 呼び径(B)3/8 寸法A(mm)104.9 寸法D(Φmm)37 寸法B(mm)37.8 寸法C(mm)15 寸法T(mm)15.0 呼び径(A)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする