13MHHM-LW SUS304 クランプバンド (手締め) SUS304 トーステ 46630938 13MHHM-LW SUS304 クランプバンド (手締め) SUS304 トーステ 46630938

クランプバンド (手締め) SUS304

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1/2 呼び径(A)15 注文コード46630938 品番13MHHM-LW SUS304
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 形状クランプバンド 質量(kg)0.11 呼び径(B)1/2 寸法A(mm)104.9 寸法D(Φmm)37 寸法B(mm)37.8 寸法C(mm)15 寸法T(mm)15.0 呼び径(A)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする