トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
クランプバンド (手締め) SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
1S
注文コード
46630947
品番
13MHHM-LW SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
1S
材質
SUS304
形状
クランプバンド
質量(kg)
0.24
寸法A(mm)
94.3
寸法D(Φmm)
56
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
16
寸法T(mm)
16.0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材