トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
クランプバンド (手締め) SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46630965
品番
13MHHM-LW SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び径
2S
材質
SUS304
形状
クランプバンド
寸法A(mm)
107.8
寸法D(Φmm)
69.5
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
17
商品豆知識
配管工事を支える補助部材