13MHHM-LW SUS304 クランプバンド (手締め) SUS304 トーステ 46630983 13MHHM-LW SUS304 クランプバンド (手締め) SUS304 トーステ 46630983

クランプバンド (手締め) SUS304

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径3S 注文コード46630983 品番13MHHM-LW SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
呼び径3S 材質SUS304 形状クランプバンド 質量(kg)0.39 寸法A(mm)136.8 寸法D(Φmm)96.5 寸法B(mm)53 寸法C(mm)17.5 寸法T(mm)17.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:166

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする