※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13MVHM-LW SUS304 分割式クランプバンド SUS304 トーステ 46631017 13MVHM-LW SUS304 分割式クランプバンド SUS304 トーステ 46631017

分割式クランプバンド SUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46631017 品番 13MVHM-LW SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
呼び径8A 材質SUS304 形状クランプバンド 質量(kg)0.09 寸法A(mm)64 寸法D(Φmm)37 寸法C(mm)16 寸法T(mm)15.0 ボルト(mm)M6×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする