※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
分割式クランプバンド SUS304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46631026
品番
13MVHM-LW SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び径
10A
材質
SUS304
形状
クランプバンド
質量(kg)
0.09
寸法A(mm)
64
寸法D(Φmm)
37
寸法C(mm)
16
寸法T(mm)
15.0
ボルト(mm)
M6×35L
商品豆知識
配管工事を支える補助部材