※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13MVHM-LW SUS304 分割式クランプバンド SUS304 トーステ 46631044 13MVHM-LW SUS304 分割式クランプバンド SUS304 トーステ 46631044

分割式クランプバンド SUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46631044 品番 13MVHM-LW SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
呼び径1S 材質SUS304 形状クランプバンド 質量(kg)0.16 寸法A(mm)86 寸法D(Φmm)56 寸法C(mm)16 寸法T(mm)14.5 ボルト(mm)M8×35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:166

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする