ガスケット シリコン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46631227 品番 40MP シリコン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
呼び径10A 材質シリコン 形状ガスケット 寸法C(mm)34 寸法P(mm)27.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
機械の接続
製造業

滑らかな表面を想像していましたが、フッ素ゴムと同じような質感でした。

対象商品:
46631263
2023-01-06
用途:
配管敷設
建設業・工事業

出荷のスピードに急な現場対応に応える事ができました。

対象商品:
46631254
2021-04-10
用途:
配管ジョイント時
株式会社 TK 様 (製造業)

毎日取り外し行い消耗品なのでこの価格帯では十分コスパあります
送料さえどうにかなれば注文しやすいのですが・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする