曜日別特売

ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4A

商品レビューを投稿する
103日以内出荷返品不可103日以内出荷とは
内容量1個極数100端子形状ディップストレート端子、止めピン付き(+2mmタイプ)注文コード46631374品番XH4A-0135-2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

基板間高さ5mmから11mmまでフレキシブルに応えるスタッキング接続用雌雄同形のハーフピッチコネクタ。
基板間高さ5mmから11mmまで1mmピッチで応える低背形スタッキング接続用ハーフピッチコネクタ。(表面実装タイプは5から9mmまで1mmピッチで対応です)
ディップタイプ、表面実装(SMT)タイプを品揃え。
雌雄同形コネクタです。
はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。
コジリに強いリーフ接触構造。
UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。(SMTタイプを除く)
形XH2/XH3ハーフピッチコネクタとはかん合できません。

接触抵抗(mΩ)
30以下(20mV以下、100mA以下にて)
形XH4A-□□31同士のかん合によります
定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5極数100端子形状ディップストレート端子、止めピン付き(+2mmタイプ)規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)寸法A(mm)70.83寸法B(mm)62.23寸法C(mm)66.73材質(ハウジング)ガラス入りPPS樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)、(端子部)りん青銅/ニッケル下地 金フラッシュメッキ総合挿入力極数×1.47N以下アズワン品番64-3399-20耐電圧(V/min)AC650、1(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)50総合抜去力(N)極数×0.15以上材質(ロケータ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(止めピン)りん青銅/錫メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする