トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
90°エルボ SUS304(クランプ接手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46631559
品番
2CMD SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
呼び径
3S
材質
SUS304
形状
エルボ
質量(kg)
0.78
寸法A(mm)
110
寸法D(Φmm)
72.3
寸法C(mm)
91
寸法P(mm)
83.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材