90°エルボ SUS316L(クランプ接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径10A 注文コード46631586 品番2CMD SUS316L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
呼び径10A 材質SUS316L 形状エルボ 質量(kg)0.1 寸法A(mm)55 寸法D(Φmm)14 寸法C(mm)34 寸法P(mm)27.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする