トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
90°エルボ SUS316L(クランプ接手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
1.5S
注文コード
46631613
品番
2CMD SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
1.5S
材質
SUS316L
形状
エルボ
質量(kg)
0.24
寸法A(mm)
70
寸法D(Φmm)
35.7
寸法C(mm)
50.5
寸法P(mm)
43.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材