トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
90°エルボ SUS316L(クランプ接手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
2.5S
注文コード
46631638
品番
2CMD SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
2.5S
材質
SUS316L
形状
エルボ
質量(kg)
0.64
寸法A(mm)
105
寸法D(Φmm)
59.5
寸法C(mm)
77.5
寸法P(mm)
70.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材