90°エルボ SUS316L(クランプ接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径4S 注文コード46631656 品番2CMD SUS316L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
呼び径4S 材質SUS316L 形状エルボ 質量(kg)1.43 寸法A(mm)160 寸法D(Φmm)97.6 寸法C(mm)119 寸法P(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする