トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
90°スイープエルボ SUS304(クランプ接手片ウエルドタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46631674
品番
L2CMD SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
材質
SUS304
形状
90°スイープエルボ
質量(kg)
0.14
寸法A(mm)
70
寸法D(Φmm)
35.7
寸法D(mm)
38.1
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
50.5
寸法P(mm)
43.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材