90°スイープエルボ SUS304(クランプ接手片ウエルドタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46631717 品番 L2CMD SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
呼び径4S 材質SUS304 形状90°スイープエルボ 質量(kg)1.23 寸法A(mm)160 寸法D(Φmm)97.6 寸法D(mm)101.6 寸法B(mm)133.4 寸法C(mm)119 寸法P(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする