トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
90°スイープエルボ SUS316L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46631805
品番
L2CMD SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び径
4S
材質
SUS316L
形状
90°スイープエルボ
寸法A(mm)
160
寸法D(Φmm)
97.6
寸法B(mm)
133.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材