45°エルボ SUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46631823 品番 2KMD SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
呼び径1.5S 材質SUS304 形状45°エルボ 寸法D(Φmm)35.7 寸法B(mm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする