トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
45°スイープエルボ SUS304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46632015
品番
L2KMD SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径
4S
材質
SUS304
形状
45°スイープエルボ
寸法D(Φmm)
97.6
寸法D(mm)
73.6
寸法C(mm)
100.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材