トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
45°スイープエルボ SUS316L(クランプ接手片ウエルドタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46632067
品番
L2KMD SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
材質
SUS316L
形状
45°スイープエルボ
寸法D(Φmm)
35.7
寸法D(mm)
23.8
寸法C(mm)
44
商品豆知識
配管工事を支える補助部材