※寸法図

L7MWMD SUS304 スイープチーズ SUS304 トーステ 46632295 L7MWMD SUS304 スイープチーズ SUS304 トーステ 46632295

スイープチーズ SUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46632295 品番 L7MWMD SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び径2.5S 材質SUS304 形状スイープチーズ 寸法A(mm)105 寸法D(Φmm)59.5 寸法B(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする