※寸法図
トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
スイープチーズ SUS316L(クランプ接手片ウエルドタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46632383
品番
L7MWMD SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
呼び径
2.5S
材質
SUS316L
形状
スイープチーズ
寸法A(mm)
105
寸法D(Φmm)
59.5
寸法B(mm)
85
商品豆知識
配管工事を支える補助部材