※寸法図

クロス SUS304(クランプ接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46632435 品番 9MD SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
寸法A(mm)82 寸法D(Φmm)47.8 形状クロス 呼び径2S 材質SUS304 質量(kg)0.60 規格ISO準拠 寸法C(mm)64.0 寸法P(mm)56.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする