※寸法図

クロス SUS316L(クランプ接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46632514 品番 9MD SUS316L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法A(mm)70 寸法D(Φmm)35.7 形状クロス 呼び径1.5S 材質SUS316L 質量(kg)0.34 規格ISO準拠 寸法C(mm)50.5 寸法P(mm)43.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする