※寸法図
トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
クロス SUS316L(クランプ接手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46632557
品番
9MD SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
160
寸法D(Φmm)
97.6
形状
クロス
呼び径
4S
材質
SUS316L
質量(kg)
2.39
規格
ISO準拠
寸法C(mm)
119.0
寸法P(mm)
110.0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材