omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の ソリッドステート・リレー
ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PH
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC5〜24
定格負荷電圧(V)
AC100〜240
注文コード
46632564
品番
G3PH-2075BL-DC5-24
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・定格負荷電圧
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ソリッドステート・リレー
定格電圧(V)
DC5〜24
定格入力電圧(V)
DC5〜24
定格負荷電圧(V)
AC100〜240
端子構造
ねじ端子
動作表示灯
あり (黄)
負荷電流(A)
1〜75A (40℃にて)
商品タイプ
単相ヒータ用
ゼロクロス機能
無