小口径パイプハンガー SUS304

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46632566 品番 P-HANGER
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
呼び径8A 材質SCS13 形状パイプハンガー 質量(kg)0.06 寸法D(Φmm)13.8 寸法B(mm)25 寸法A(Φmm)13.8 寸法CM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする