トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
小口径パイプハンガー SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46632584
品番
P-HANGER
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び径
15A
材質
SCS13
形状
パイプハンガー
質量(kg)
0.68
寸法D(Φmm)
13.8
寸法B(mm)
25
寸法A(Φmm)
21.7
寸法C
M8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材