トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
パイプハンガー SUS304
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
1.5S
ねじの呼び
W3/8(M10)
注文コード
46632609
品番
P-HANGER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,840
この商品は
呼び径・ねじの呼び
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
1.5S
ねじの呼び
W3/8(M10)
材質
SUS304
形状
パイプハンガー
寸法B(mm)
43
寸法D2(Φmm)
22
寸法A(Φmm)
38.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材